EMIフィルタ 15A スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62231489 品番 BNX012H01
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様REACH規則適合製品、AEC-Q200対応品 形状リード 質量(g)2(typ.) 使用温度範囲(℃)-55〜125 寸法L(mm)12、公差:±0.2 シリーズBNX 定格電圧(V)DC50 定格電流(A)15 包装箱詰 寸法T(mm)8、公差:±0.5 寸法W(mm)11、公差:±0.2 梱包数150 絶縁抵抗(MΩ)500(min.) 動作周波数(GHz)1MHz→1GHz アズワン品番65-6939-70 挿入損失(dB)1MHz〜1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき) 耐電圧(V)DC125 終端スタイルピン 実装タイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする