EMIフィルタ 15A スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62231498 品番 BNX005-11
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様REACH規則適合製品 形状リード 質量(g)3.3(typ.) 使用温度範囲(℃)-40〜85 寸法L(mm)12、公差:±0.5 シリーズBNX 定格電圧(V)DC50 定格電流(A)15 包装箱詰 寸法T(mm)13以下 寸法W(mm)11、公差:±0.5 梱包数100 絶縁抵抗(MΩ)100(min.) 動作周波数(GHz)1MHz→1GHz アズワン品番65-6938-99 挿入損失(dB)1MHz〜1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき) 耐電圧(V)DC125 終端スタイルピン 実装タイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする