EMIフィルタ 15A スルーホール 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード62231507 品番BNX005-11
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Murata BNX シリーズ 50 V EMI 抑制フィルタです。ブロックタイプ「 EMIFIL 」 BNX シリーズには、スルータイプコンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、及びビーズが組み込まれています。BNX シリーズは高性能で、DC 電源回路で使用されています。0.5 MHz 〜 1 GHzの幅広い周波数範囲で高挿入損失の取得を実現 静電気放電やスパイクノイズのようなイン
Murata BNX シリーズ 50 V EMI 抑制フィルタです。ブロックタイプ「 EMIFIL 」 BNX シリーズには、スルータイプコンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、及びビーズが組み込まれています。BNX シリーズは高性能で、DC 電源回路で使用されています。0.5 MHz 〜 1 GHzの幅広い周波数範囲で高挿入損失の取得を実現 静電気放電やスパイクノイズのようなインパルスノイズに有効 電流回路に接続経路がないため、信頼性の高い性能を発揮します。

仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:1MHz → 1GHz アズワン品番65-6943-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする