EMIフィルタ 15A スルーホール 1箱 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) 注文コード62231516 品番BNX012H01
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Murata BNX012H シリーズノイズ抑制フィルタと車載用 ESD サージ保護フィルタです。大電流と広い周波数範囲の電源回路に適しています。DC-DC コンバータ及びインバータ回路で使用されます。大定格電流( 15 A )及び低 DC 抵抗( 0.8 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 低プロファイル(高さ: 8.0 mm (リード Terminal を除
Murata BNX012H シリーズノイズ抑制フィルタと車載用 ESD サージ保護フィルタです。大電流と広い周波数範囲の電源回路に適しています。DC-DC コンバータ及びインバータ回路で使用されます。大定格電流( 15 A )及び低 DC 抵抗( 0.8 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 低プロファイル(高さ: 8.0 mm (リード Terminal を除く)。

仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:1MHz → 1GHz アズワン品番65-6939-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする