EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード62231550 品番NFL21SP407X1C3D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Murata NFL21SP シリーズ 400 MHz 高性能 EMI 抑制フィルタは、村田製作所の処理技術を使用して高速信号ラインを実現します。この EMI フィルタは、クロックや RGB などの高速デジタル回路で発生する高マグニチュード放射ノイズの抑制に使用されます。高勾配のフィルタ特性により、ノイズを抑制しても信号自体の減衰はほとんどなし カットオフ周波数の範囲
Murata NFL21SP シリーズ 400 MHz 高性能 EMI 抑制フィルタは、村田製作所の処理技術を使用して高速信号ラインを実現します。この EMI フィルタは、クロックや RGB などの高速デジタル回路で発生する高マグニチュード放射ノイズの抑制に使用されます。高勾配のフィルタ特性により、ノイズを抑制しても信号自体の減衰はほとんどなし カットオフ周波数の範囲を 10 種類の値から選択可能です 10 MHz → 500 MHz。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHz アズワン品番65-6942-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする