EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A フランジマウント 0.38 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232146 品番3ED8
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

中程度の性能を備えたコンパクトな EMI 電源インレットフィルタです。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています 15 A までのタイプを用意しています EEJ シリーズと同様の終端オプション
中程度の性能を備えたコンパクトな EMI 電源インレットフィルタです。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています 15 A までのタイプを用意しています EEJ シリーズと同様の終端オプションを用意しています。

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom ED●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.06mm●高さ:39.4mm●寸法:50.3 x 20.06 x 39.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7122-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする