EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 103A 14 mA 1.2mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232417 品番B84243A6103Z000
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス
低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス。

仕様●最大定格電流:103A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:270mm●奥行き:105mm●高さ:190mm●寸法:270 x 105 x 190mm●漏れ電流:14 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:1.2mΩ アズワン品番65-7155-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする