3-123-499 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 110A スクリューマウント SCHURTER 62232444

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 110A スクリューマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大定格電流:110A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:FMBC EP●動作周波数:50 Hz, 60 Hz注文コード62232444品番3-123-499
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 110 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 110 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定。

仕様●最大定格電流:110A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:FMBC EP●動作周波数:50 Hz, 60 Hzアズワン品番65-7143-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする