EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 120A 4.2 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232478 品番B84143A0120R021
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源。

仕様●最大定格電流:120A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:300mm●奥行き:171mm●高さ:141mm●寸法:300 x 171 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃ アズワン品番65-7087-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする