EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 50A 1mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232706 品番B84233A1500R000
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

LeaXield は、可変速駆動システムで生成される地球漏洩電流を大幅に低減するために開発されました。漏電遮断器( RCD )を使用することで、高いアース漏れ電流を持つシステムの動作が可能になります。LeaXield は、工作機械、ポンプ、コンプレッサ、搬送システム、その他の着脱可能デバイスなどの可変速ドライブを使用する産業用途で優れた価値を発揮しま
LeaXield は、可変速駆動システムで生成される地球漏洩電流を大幅に低減するために開発されました。漏電遮断器( RCD )を使用することで、高いアース漏れ電流を持つシステムの動作が可能になります。LeaXield は、工作機械、ポンプ、コンプレッサ、搬送システム、その他の着脱可能デバイスなどの可変速ドライブを使用する産業用途で優れた価値を発揮します。高漏洩電流補償 RCD 互換性の最適化 取り付けが簡単 外部電源不要 用途 ドライブ 機械工具 ポンプコンプレッサ 輸送システム プラグイン可能なマシン。

仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:AC 305 V 、AC 530 V●相数:3●動作周波数:150 Hz → 30kHz●長さ:270mm●奥行き:60mm●高さ:120mm●寸法:270 x 60 x 120mm●動作温度 Max:+50℃●抵抗:1mΩ●基準適合:IEC 60068-1 アズワン品番65-7137-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする