曜日別特売
FN3287-63-53-C26-R65 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 63A 2.5 mA 37W SCHAFFNER 62232740

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 63A 2.5 mA 37W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62232740品番FN3287-63-53-C26-R65
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●最大定格電流:63A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:220mm●奥行き:65mm●高さ:180mm●寸法:220 x 65 x 180mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:37Wアズワン品番65-7004-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする