EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 電磁波対策
EPCOSの ノイズフィルタ
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62232794
品番
B84111A0000A010
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84111A●動作周波数:50/60Hz●長さ:76.5mm●奥行き:70mm●高さ:22.3mm●寸法:76.5 x 70 x 22.3mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7151-73