EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232837 品番B84111A0000A110
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

取り付けが簡単 小型設計 最適化された漏洩電流<: 0.5 mA 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
取り付けが簡単 小型設計 最適化された漏洩電流<: 0.5 mA 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途。

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84111A●動作周波数:50/60Hz●長さ:76.5mm●奥行き:70mm●高さ:28.6mm●インダクタンス:2 ´ 0.82 mH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7087-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする