EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62232959 品番810911010
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途。

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃ アズワン品番65-7126-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする