SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 電磁波対策
SIEMENSの ノイズフィルタ
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 18A パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62233458
品番
6SL3203-0BB21-8VA1
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●最大定格電流:18A●最大定格電圧:240 V ac●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:SINAMICS●動作周波数:Category 2
アズワン品番
65-6934-88