EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62233494 品番FHSAA01A1FR
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

FHSA 1 段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE 用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは
FHSA 1 段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE 用途に適しています。入出力接続は、6.3 x 0.8 mm ファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラス I 機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40 → +110 ℃ の幅広い動作温度範囲で最高 +50 ℃ のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ 単一ステージ設計 小型設計 ITE バージョン 定格: 1、3、6、10、15、20 A 6.3 x 0.8 mm ファストン端子 ブリード抵抗器です シールド付き金属製ボディ 広い動作温度範囲 3年間保証。

仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:クイックコネクト●相数:1●ステージ数:Single Stage●動作周波数:0 → 400Hz●長さ:44mm●静電容量:0.1μF, 6.6μF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+110℃ アズワン品番65-7146-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする