EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント 1箱 56個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(56個) 注文コード62233546 品番1VB1
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電システム 実習機器。

仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:57.2mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:57.2 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7131-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする