EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62234045 品番3VW1
参考基準価格(税別)¥8,730 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。N=4 を提供します ( 「 Dbl 」を参照 ) 。L ”)コモンモードのラインからアースへのインピーダンス、N:5 (「 Dbl 」PI )ライン間差動モード干渉のインピーダンス。多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用) SCR 及び T2L 回路を使用して、機器の排出ガスを制御するのに使用します W シリーズは、高
多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。N=4 を提供します ( 「 Dbl 」を参照 ) 。L ”)コモンモードのラインからアースへのインピーダンス、N:5 (「 Dbl 」PI )ライン間差動モード干渉のインピーダンス。多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用) SCR 及び T2L 回路を使用して、機器の排出ガスを制御するのに使用します W シリーズは、高インピーダンス周波数向けに設計されています V シリーズは、低インピーダンス周波数向けに設計されています 用途 家庭用電化製品 小型の機械工具 フードサービス機器 測定及び計装。

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom W●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:32.5mm●高さ:46.2mm●寸法:85.3 x 32.5 x 46.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7124-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする