EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62234185 品番50FC10 ARY
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び
周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVAC システム 重機 包装機器 モータ及びモータコントローラ 周波数コンバータ 食品加工機械 エレベータやエスカレータ。

仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:50A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:175.3mm●奥行き:64.77mm●高さ:139.3mm●寸法:175.3 x 64.77 x 139.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃ アズワン品番65-7131-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする