曜日別特売
6VW1 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント 1箱 12個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62234614

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント 1箱 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード62234614品番6VW1
参考基準価格(税別)¥83,900販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。N=4 を提供します ( 「 Dbl 」を参照 ) 。L ”)コモンモードのラインからアースへのインピーダンス、N:5 (「 Dbl 」PI )ライン間差動モード干渉のインピーダンス。多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用) SCR 及び T2L 回路を使用して、機器の排出ガスを制御するのに使用します W シリーズは、高
多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。N=4 を提供します ( 「 Dbl 」を参照 ) 。L ”)コモンモードのラインからアースへのインピーダンス、N:5 (「 Dbl 」PI )ライン間差動モード干渉のインピーダンス。多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用) SCR 及び T2L 回路を使用して、機器の排出ガスを制御するのに使用します W シリーズは、高インピーダンス周波数向けに設計されています V シリーズは、低インピーダンス周波数向けに設計されています 用途 家庭用電化製品 小型の機械工具 フードサービス機器 測定及び計装。

仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom W●動作周波数:50/60Hz●長さ:98mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.8mm●寸法:98 x 38.9 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7127-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする