6EQ3 EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント 1箱 8個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62234648

EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント 1箱 8個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(8個)注文コード62234648品番6EQ3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000

スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流に
スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流によるスイッチング電源 暖房 / 換気 / 空調。

仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●相数:1●シリーズ:Corcom Q●動作周波数:50/60Hz●長さ:93.7mm●奥行き:45.7mm●高さ:57.7mm●寸法:93.7 x 45.7 x 57.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7168-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする