External balanced ANTENNA LTE Freq:69

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62235235 品番1003657
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

AVX 外部平衡 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 帯域全体で最高のセルラー性能を発揮し、低プロファイルで簡単に統合できるように設計されています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
AVX 外部平衡 LTE / セルラーアンテナは、接続されているアースに関係なく、LTE 帯域全体で最高のセルラー性能を発揮し、低プロファイルで簡単に統合できるように設計されています。小型フォームファクタで低プロファイル 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)。

仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:I-バー●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:3.4dBi●アンテナ指向性:無指向性 アズワン品番65-7157-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする