Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62237387 品番88-861-025
参考基準価格(税別)¥234,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

様々な細胞培養作業に最適で、さまざまな環境条件で使用するように設計されています
最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。
スムースかつ穏やかな振とうを実現するシェーカー。薄型設計:占有スペースが少なく、ほとんどのドラフトおよびインキュベーターに簡単に収まります。プラスチックベースは耐久性を提供します。マイクロプロセッサ制御:マイクロプロセッサ制御は、ユニットの動作中にユーザーがロッキング角度を1〜15°に簡単に調整できるようにする電子傾斜角調整を提供します。正確な速度制御により、1rpmまでのスムーズな低速ロッキングモーションが提供されます。メモリ:電源をオフにした後でも、ディスプレイには最後のユーザー設定が表示されます。LEDディスプレイ:速度、傾斜角度、および時間の読みやすいLEDディスプレイを備えたタッチパッドコントロール。毎回再現性のある正確な結果を提供し、ラボのベンチ全体で簡単に確認できます。タイマーは経過時間を表示するか、ユーザー定義の制限にプログラムされている場合は、時間がゼロに達するとユニットをシャットオフします。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。アプリケーション:ゲルの染色と脱色、ハイブリダイゼーション手順、血液学、ブロッティングに最適。

アズワン品番65-4344-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする