HNT汎用圧力計 B型 Φ100 G3/8 BT3/8-100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62239575 品番BT3/8-100:5MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金色ケース●ケース外観形状:B型●大きさ:Φ100●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜5MPA アズワン品番65-3604-99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62239575 BT3/8-100:5MPA 03357426 BT3/8-100X5MPA 汎用圧力計 第一計器 汎用圧力計 第一計器 1個 3,188 税込3,507 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする