HM6460 Holding Magnet with Eyelet 45kg ECLIPSE 62239609

Holding Magnet with Eyelet 45kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62239609品番HM6460
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アイレット付きの Eclipse 保持マグネットの引張力は 45 kg です。鉄表面、釘、手工具、その他の鉄類に fl を読み込んで保持するように設計されています。このマグネットアセンブリは、Durable Red (フェライト)磁石とスチール製で長さは 64 mm です 幅は 60 mm です ボルトを含む全高は 32 mm です アイボルトはマグネットの TOP 又はサイドに追加して
アイレット付きの Eclipse 保持マグネットの引張力は 45 kg です。鉄表面、釘、手工具、その他の鉄類に fl を読み込んで保持するように設計されています。このマグネットアセンブリは、Durable Red (フェライト)磁石とスチール製で長さは 64 mm です 幅は 60 mm です ボルトを含む全高は 32 mm です アイボルトはマグネットの TOP 又はサイドに追加して、物体の保持、持ち上げ、吊り下げに使用できます。

仕様●アクセサリタイプ:保持マグネット●併用可能製品:スチール面での FL 、手工具、その他の鉄類(接触、釘)●保持重量:45kgアズワン品番65-7286-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする