I/Oユニット I/O電源接続ユニット EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62239898 品番NX-PC0020
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Omron NX I/O 電源接続ユニットは、ねじなしのプッシュイン式 Terminal Block 外部接続を備えています。寸法はすべて 12 x 100 x 71 mm です。I/O 電源端子数: 16 端子 I/O 電源 Terminal 4 A/ 端子最大の電流容量
Omron NX I/O 電源接続ユニットは、ねじなしのプッシュイン式 Terminal Block 外部接続を備えています。寸法はすべて 12 x 100 x 71 mm です。I/O 電源端子数: 16 端子 I/O 電源 Terminal 4 A/ 端子最大の電流容量。

仕様●アクセサリタイプ:I/O電源接続ユニット●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット アズワン品番65-7273-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする