I/Oユニット デジタルI/O NJ / NX / NY シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62239959 品番NX-OD5256-1
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Omron NX-OD シリーズは、Omron の業務用 8 デジタル出力ユニットです。幅 12 mm の 4 A/NX ユニット、ねじなしプッシュインコネクタを備えています。これらのトランジスタデジタル出力ユニットは、あらゆる用途に適合するように設計されています デジタル制御には、汎用から高出力まで、さまざまな用途がありますNX シリーズと接続することで、高速 I/O
Omron NX-OD シリーズは、Omron の業務用 8 デジタル出力ユニットです。幅 12 mm の 4 A/NX ユニット、ねじなしプッシュインコネクタを備えています。これらのトランジスタデジタル出力ユニットは、あらゆる用途に適合するように設計されています デジタル制御には、汎用から高出力まで、さまざまな用途がありますNX シリーズと接続することで、高速 I/O リフレッシュを実現できます EtherCAT カプラ 出力リフレッシュは、の制御サイクルと同期できます コントローラ。

仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O●併用可能製品:NJ / NX / NY シリーズ アズワン品番65-7273-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする