I/Oユニット 温度制御 NX シリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62239995 品番NX-TC3407
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Omron NX-TC は、熱電対 / Pt100 タイプ温度センサを備えた NX シリーズ温度制御ユニット(ループタイプ)で、PNP 8 のデジタル出力、熱制御、冷却制御を備えています。プッシュイン Plus 端子も備えています保護等級( IP ) IP20
Omron NX-TC は、熱電対 / Pt100 タイプ温度センサを備えた NX シリーズ温度制御ユニット(ループタイプ)で、PNP 8 のデジタル出力、熱制御、冷却制御を備えています。プッシュイン Plus 端子も備えています保護等級( IP ) IP20。

仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX シリーズ アズワン品番65-7273-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする