曜日別特売
NX-TC2405 I/Oユニット 温度制御 NX-TC用 オムロンヘルスケア 62240004

I/Oユニット 温度制御 NX-TC用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62240004品番NX-TC2405
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Omron NX-TC2405 は、PNP 2 デジタル出力を備えた温度制御ユニットです。定格供給電圧は 24 V dc です。ヒーターバーンアウトアラーム付き 熱電対及び白金抵抗温度計入力モデル用の複数の入力 あります ねじなしプッシュイン Plus 端子を備えた脱着式フロントコネクタで、簡単に取り付けることができます 設置及びメンテナンス のモニタリング
Omron NX-TC2405 は、PNP 2 デジタル出力を備えた温度制御ユニットです。定格供給電圧は 24 V dc です。ヒーターバーンアウトアラーム付き 熱電対及び白金抵抗温度計入力モデル用の複数の入力 あります ねじなしプッシュイン Plus 端子を備えた脱着式フロントコネクタで、簡単に取り付けることができます 設置及びメンテナンス のモニタリング。

仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX-TC ですアズワン品番65-7273-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする