加茂精工(KAMO)
分割リング継ぎ足し用治具(RJ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1個
枠番
4012B
注文コード
62240186
品番
RJ4012B-C160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
枠番
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
カムリング継ぎ足し用治具
用途
複数枚の分割リングを使用する際のリング連結部のピッチ出しに使用します。
枠番
4012B
表面処理
黒色クロム皮膜処理
材質
本体:S48C、ピン部:SUJ2
注意
※分割リングを全周(360°)分で使用する場合はリング枚数分をご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。