OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62241316
品番
KW2 HML631.TK-7DT2-6L07M0-SC6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥393,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番
65-7233-46