LED ドライバディマー 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62241395 品番TS19501CB10H
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Taiwan Semiconductor リニア定電流 LED ドライバは、Lowside 電流検出用のシングルチャンネル LED ドライバです。このデバイスは、DCM、BCM、CCM モードで動作し、完全な保護及び診断が可能です。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイス CDM ESD 分類レベル C6
Taiwan Semiconductor リニア定電流 LED ドライバは、Lowside 電流検出用のシングルチャンネル LED ドライバです。このデバイスは、DCM、BCM、CCM モードで動作し、完全な保護及び診断が可能です。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイス CDM ESD 分類レベル C6。

仕様●併用可能製品:自動車ヘッドライト アズワン品番65-7236-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする