LED 黄 表面実装 SMD 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード62241490 品番KPTD-2012LVSYCK
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1 アズワン品番65-7234-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする