曜日別特売
VLDR1235G LED 赤 表面実装 1袋 25個入 VISHAY 62241754

LED 赤 表面実装 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62241754品番VLDR1235G
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Vishay の赤色ドームレンズ SMD LED は、ガルウィング又は逆ガルウィングタイプとして表面実装するためのレンズ付きの、無色透明の小型成形パッケージに収められています。この LED は、最新の超高輝度 AlInGaP/Si チップ技術と高発光流、大型チップサイズを採用し、最大 70 mA の高 DC 順電流を実現しています。ガルウィングパッケージ形式です。RoHS 指
Vishay の赤色ドームレンズ SMD LED は、ガルウィング又は逆ガルウィングタイプとして表面実装するためのレンズ付きの、無色透明の小型成形パッケージに収められています。この LED は、最新の超高輝度 AlInGaP/Si チップ技術と高発光流、大型チップサイズを採用し、最大 70 mA の高 DC 順電流を実現しています。ガルウィングパッケージ形式です。RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛フリーに準拠しています 高い光束と光度を実現します。

仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:Powerアズワン品番65-7245-77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする