LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
LED 赤 表面実装 2835 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
62241779
品番
L128-FRD1003500000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.5 V●放射束:159 mW @ 200 mA (標準)mW●ビュー角:130 °●主波長:740 (ピーク) nm●シリーズ:LUXEON 2835
アズワン品番
65-7244-74