LED 赤-オレンジ 表面実装 2835 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62241910 品番L128-RNG1003500000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ
LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明 特殊照明 緊急車両 標識。

仕様●LED色:赤-オレンジ●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.5 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:32 lm @ 200 mA (標準)●主波長:620 nm●シリーズ:LUXEON 2835 アズワン品番65-7259-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする