曜日別特売
L1RX-GRN1000000000 LED 緑 表面実装 1袋 5個入 LUMILEDS 62242244

LED 緑 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62242244品番L1RX-GRN1000000000
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Lumileds LUXEON Rubix シリーズの緑色コレみ LED は、高い駆動電流能力と小型フォームファクタを特長としています。最小限のスペースで最大限の光束を実現し、エンターテイメント、建築、緊急車両照明に最適です高駆動電流 小型フットプリントパッケージ 動作温度: -40 → 135 ℃
Lumileds LUXEON Rubix シリーズの緑色コレみ LED は、高い駆動電流能力と小型フォームファクタを特長としています。最小限のスペースで最大限の光束を実現し、エンターテイメント、建築、緊急車両照明に最適です高駆動電流 小型フットプリントパッケージ 動作温度: -40 → 135 ℃。

仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4.5 V●シリーズ:LUXEON Rubixアズワン品番65-7239-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする