PowerLED
PowerLEDの 電子部品(オンボード)
PowerLEDの 受動部品
PowerLEDの 光エレクトロニクス製品
LEDテープ RGB 24V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62242707
品番
F8-RGB28-24-120-20-FP
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●LED色:RGB●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:120●シリーズ:F8
アズワン品番
65-7234-07