LEDテープ ニュートラルホワイト 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62242734 品番5M28265NW-RS
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

PowerLED 24 V、請負業者 LED キットシリーズ 5M28265NW は、ニュートラルホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途色温度は 4000 K です CRI が 80 を超える このリール
PowerLED 24 V、請負業者 LED キットシリーズ 5M28265NW は、ニュートラルホワイトの単色の柔軟なテープです。3M の超粘着式の裏地が付いており、取り付けが簡単です。このストリップの長さは 5 m、幅は 5 mm です。業務用の屋内外照明用途、宅内内又は屋外照明用途、小売店の屋内外照明用途などの用途色温度は 4000 K です CRI が 80 を超える このリールで使用するには LED ドライバが必要です 長寿命:最大 30、000 時間( 60 LED/ メートル ルーメンは 4000 です。

仕様●LED色:ニュートラルホワイト●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:10mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:60●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする