LEDテープ 青 緑 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62242750 品番R7-RGB5050-24-36-IP20
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

R7-IP20シリーズリジッドLEDストリップ
PowerLED R7-RGB5050-24-36-IP20 は、高出力RGB LEDストリップライトです。この硬質LEDストリップは長さ50 cmで、宝石陳列棚などの展示場所の照明に最適です。 R7-IP20シリーズは、汎用の24 V高出力リジッドLEDストリップです。省エネ性能に優れ、耐用期間は50,000時間です。
IP20とは
IP20は、12 mmまでの固形物
R7-IP20シリーズリジッドLEDストリップ。PowerLED R7-RGB5050-24-36-IP20 は、高出力RGB LEDストリップライトです。この硬質LEDストリップは長さ50 cmで、宝石陳列棚などの展示場所の照明に最適です。 R7-IP20シリーズは、汎用の24 V高出力リジッドLEDストリップです。省エネ性能に優れ、耐用期間は50,000時間です。IP20とは。IP20は、12 mmまでの固形物体の侵入を防止します。しかし、液体に対する保護性能はありません。したがって、R7-RGB5050-24-36-IP20は、キャビネットその他の水との接触がない場所に適しています。この製品はどこで使用しますか。次のような幅広い家庭、業務、小売の内部照明用途に適しています。 建築照明 キャビネット照明 ムード照明 コーブ照明 キャビネット下照明 本棚照明 バックライト。特長:。RGB (赤、緑、青) 硬質LEDストリップ 電圧入力: 24 V 省電力 Nationstar LED技術によるコンパクトなLEDストリップ 耐用期間: 50,000時間 500 mm当たり36LED 高い信頼性と効率 83.3 mmごとにカット可能 ビーム角度: 110 ° IP 20等級 動作温度範囲: -25 → +85℃ 標準光束: 60 lm/W。

仕様●LED色:青,緑,赤●ストリップの長さ:500mm●フレキシブル / 硬質:硬質●シリーズ:R7-IP20 アズワン品番65-7244-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする