LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62242820 品番C0-11-28-2-210-F8-65
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 14.4W です。>1 メートルあたり 210 LED の CRI 80 及び 1890 lm の光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力 CRI >80 3M 粘着テープが付いています 3年保証。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする