LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62242829 品番D0-11-28-2-70-F8-20-RS
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80
LED フレキシブルテープは 24 V dc で、消費電力は 4.8 W / M です。>70 LED/ メートルの CRI 80 / 665lm 出力により、製品が自然光にできるだけ近い状態で表示されるようになっています。この LED フレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。70 LED/ メートル カラートーン: 4000 K IP20 CRI >80。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7237-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする