LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62242978 品番D0-DOB-24-528-F8-65-RS
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 1050 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラ
拡散オンボードテープは、24 V dc、10 W / M の消費電力を備えています。528 LED/ メートルの CRI 80 / 1050 lm 出力です。拡散オンボードテープは、押出成形の要件がありません ディフューザ付き このため、LED が反射面に見える用途や、クリーンな拡散光が必要な用途に適したシンプルなソリューションとなります。たとえば、キッチェン、アラウンドミラー、アンダーカウンター、照明、住宅用途、コーブ照明などに使用できます。5 m のリールが付属します テーブルは 45.45mm ごとにカットします 連続拡散 LED、染みなし 3M 粘着テープが付いています 高ルーメン出力。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:12mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:528●シリーズ:Sunpower アズワン品番65-7236-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする