LEDテープ 白 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62243066 品番C0-11-28-2-70-F8-20-98Ra
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。70 LED/ メートルの CRI 98 及び 630 ルーメン出力で、製品は自然光に近い位置で表示されます。100 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。4.8 W DC24V 630 lm /m 70 LED/ メートル カラートーン: 3000 K 100 mm ごとにカ
店舗のディスプレイやギャラリーなどの用途では、これらのテープライトを取り付けて色を正しく表示します。70 LED/ メートルの CRI 98 及び 630 ルーメン出力で、製品は自然光に近い位置で表示されます。100 mm ごとにカット可能で、必要な色で必要な領域だけを照らします。4.8 W DC24V 630 lm /m 70 LED/ メートル カラートーン: 3000 K 100 mm ごとにカット可能 3年保証 用途 小売店のディスプレイ ギャラリー。

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5m●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●色温度:3000K●IPレーティング:IP20●電力量/メーター:4.8W●標準.輝度フラックス lm/m:630lm/m●LED間隔:14.28mm アズワン品番65-7245-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする