LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
LEDテープ 白 33.3V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62243075
品番
L213-4070012MRH001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,240
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
アズワン品番
65-7236-69