LEDドライバ IC 400mA PWM 調光 10-Pin VSON10FV3030 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード62243285 品番BD18326NUF-ME2
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●出力電流:400mA●入力電圧:5.5 → 20 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:VSON10FV3030●ピン数:10 アズワン品番65-7233-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする