LEDドライバ IC 700mA 1 → 10 V dc、PWM 調光 6-Pin PCB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62243389 品番RCD-24-0.70
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。
定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 基板
非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 PWMデジタル / アナログ電圧調光 リモートオン / オフ制御ピン 0〜4 Vdcアナログ調光 短絡保護
動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 基板。非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 PWMデジタル / アナログ電圧調光 リモートオン / オフ制御ピン 0〜4 Vdcアナログ調光 短絡保護 小型パッケージ。

仕様●出力電流:700mA●入力電圧:4.5 → 36 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1 → 10 V dc、PWM●パッケージタイプ:PCB●ピン数:6●出力電圧 Max:35V●出力電圧 Min:2V●定格電流:0 → 700mA アズワン品番65-7246-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする