LEDリフレクター 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62243687 品番C17246_ELLA-30-S
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 素材製で、HMD コーティングが施されています。15 ° の広いビーム角度を備えています。色は金属です 寸法は O 29.6 mm です 高さは 17.2 mm です
Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 素材製で、HMD コーティングが施されています。15 ° の広いビーム角度を備えています。色は金属です 寸法は O 29.6 mm です 高さは 17.2 mm です。

仕様●シリーズ:ELLA●ビーム角:15°●寸法:O 29.6 x 17.2mm●固定方法:テープ アズワン品番65-7241-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする