LEDレンズ シリコン樹脂 クリア ドーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62243836 品番FCA15009_G2-ROSE-UV-W
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●シリーズ:ZORYA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:340 ° アズワン品番65-7258-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする