LEDレンズ シリコン樹脂 クリア 正方形 1セット 180個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(180個) 注文コード62243949 品番F14686_G2-ROSE-UV-M
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

Ledil LED レンズは正方形で、スポットビーム角度は 14 ° です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
Ledil LED レンズは正方形で、スポットビーム角度は 14 ° です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm。

仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:14 ° アズワン品番65-7258-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする